Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEARWRENCH 203D Bat-pihdit - 9 tuumaa | AD2YAP 3WEN4

GEARWRENCH 203D-lepakkopihdit - 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2YAP Malli: 203DRistiviite: 3WEN4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkkupihdit
Käsittele väriäMusta
Kahvan tyyppiErgonominen offset
Leuan pituus2"
Leuan leveys1.25 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen1 / 2 "
Nenän tyyppiHammastetut suorat leuat
Kokonaispituus6"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)6.64
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEARWRENCH 203D-lepakkopihdit - 9 tuumaa
€36.78 / yksikkö