DAYTON MH1836SSG Hylly SS 18D X 36 tuumaa Leveys | AJ2BQN 46J902

DAYTON MH1836SSG Hylly SS 18D X 36 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AJ2BQN Malli: MH1836SSGRistiviite: 46J902

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€218.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly, SS 18D X 36 "W
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.265
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON MH1836SSG Hylly SS 18D X 36 tuumaa leveys
€218.57 / yksikkö