Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING TEL / 120PSB pienoishehkulamppu 120psb 3w T2 120v | AA9NEC 1E853

GE LIGHTING TEL/120PSB minihehkulamppu 120psb 3w T2 120v

Varastossa
Tuote: AA9NEC Malli: TEL/120PSBRistiviite: 1E853

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä7500 hr.
Keskimääräinen elämä7500 hr.
Base TypePuh. Dia nro 5
Lampun halkaisija1 / 4 "
Nykyinen piirretty25mA
Lampun halkaisija1/4" / 6.4 mm
Lampun muotoT2
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus1.11 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusPuhelin
Kaupan numero120 PSB
Jännite120
Watts3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyLampun halkaisijaKaupan numeroJänniteHinta
GE LIGHTING TEL / 60PSB -hehkulamppu 60psb 3w T2 60v | AA9NEE 1E857 TEL / 60PSB50mA0.25 "60 PSB60€0.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING TEL/120PSB minihehkulamppu 120psb 3w T2 120v
€0.98 / yksikkö