Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING QH500T3/CL/7 Halogeenilämpölamppu T3 500w | AE6UGA 5V217 / 21787

GE LIGHTING QH500T3/CL/7 Halogeenilämpölamppu T3 500w

Varastossa
Tuote: AE6UGA Malli: QH500T3/CL/7Ristiviite: 5V217 / 21787

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeenilamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä54 "
Keskimääräinen elämä5000 hr.
Base TypeUpotettu yksi kosketin (R7)
Lampun halkaisija3 / 8 "
LamputekniikkaHalogeeni
Värilämpötila.2400K
Lampun nimitysQH500T3 / CL / 7
Lampun halkaisija3 / 8 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoT3
lampun tyyppiTupla päättynyt
Maks. Kokonaispituus8 4 / 5 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusLämpövalaisimet
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)49.78
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8539214080
AlkuperämaaHU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Infrapuna
    • Osram 59822

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsBase TypeVärilämpötila.Lampun nimitysLampun halkaisijaLumensMaks. KokonaispituusJänniteHinta
GE LIGHTING QH3650T3/5 Halogeenilämpölamppu T3 3650w | AA9TEL 1F312 / 10872 QH3650T3 / 53650Upotettu yksi kosketin (R7)2500K75E17 / STG / PQ / 1/63 / 8 "315013.875 "480€164.85
GE LIGHTING QH1000T3-230v Halogeenilämpölamppu T3 1000w | AE6UGB 5V223 / 22357 QH1000T3-230v1000Holkki2400KQH1000T3 / CL3 / 8 "174013 13 / 16 "240€27.62
GE LIGHTING QH1600T3/CL Halogeenilämpölamppu T3 1600w | AE6UGD 5V229 / 22688 QH1600T3 / CL1600Holkki2350KQH1600T3 / CL3 / 8 "-19 4 / 5 "230-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING QH1600T3/7-240v Halogeenilämpölamppu T3 1600w | AE6UJC 5V711 / 22691 QH1600T3 / 7-240v1600Upotettu yksi kosketin (R7)2400KQH1600T3 / CL / 71 / 7 "-19 4 / 5 "240€37.10
GE LIGHTING QH2MT3/CL/HT/R Halogeenilämpölamppu T3 2000w | AF2LNU 6V285 / 12716 QH2MT3 / CL / HT / R2000Keraaminen hiha2450KQH2MT3 / CL / HT / R3 / 8 "105013.875 "230€71.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING QH500T3/CL/7 Halogeenilämpölamppu T3 500w
€6.30 / yksikkö