Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING Q500T3/CL-120V-(FCL) Halogeenilamppu T3 500w | AC3NUN 2V384 / 23731

GE LIGHTING Q500T3/CL-120V-(FCL) Halogeenilamppu T3 500w

Varastossa
Tuote: AC3NUN Malli: Q500T3/CL-120V- (FCL)Ristiviite: 2V384 / 23731
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
€8.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeenilamppu
ANSI-koodiFCL
Keskimääräinen lampun käyttöikä2000 hr.
Keskimääräinen elämä2000 hr.
Base TypeUpotettu yksi kosketin (R7)
Lampun halkaisija3 / 8 "
LamputekniikkaHalogeeni
Värilämpötila.3000K
Alkuperäinen lumenia11,100
Lampun nimitysQ500T3 / CL
Lampun halkaisija3 / 8 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoT3
lampun tyyppiTupla päättynyt
Lumens11,100
Maks. Kokonaispituus4 11 / 16 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusLava ja studio
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8539214080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 58996, Philips 200105

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KokonaispituusKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäEnsisijainen sovellusWattsVärilämpötila.Alkuperäinen lumeniaLampun nimitysHinta
GE LIGHTING Q150T3/CL/CD Halogeenilamppu T3 150w | AA9NAP 1E041 / 19378 Q150T3 / CL / CD3.125 "59 "1500 hr.Liikkeentunnistus ja turvallisuus, Torchiere1502950K2400Q150T3 / CL / CD€21.17
GE LIGHTING Q100T3/CL/CD Halogeenilamppu T3 100w | AA9VRH 1G996 / 22489 Q100T3 / CL / CD3.125 "59 "1500 hr.Liikkeentunnistus ja turvallisuus, Torchiere1002950K1650Q100T3 / CL / CD€15.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING Q500T3/CL-120V-(FCL) Halogeenilamppu T3 500w
€8.90 / yksikkö