Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING Q150T3/CL/CD Halogeenilamppu T3 150w | AA9NAP 1E041 / 19378

GE LIGHTING Q150T3/CL/CD halogeenilamppu T3 150w

Varastossa
Tuote: AA9NAP Malli: Q150T3/CL/CDRistiviite: 1E041 / 19378

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeenilamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä59 "
Keskimääräinen elämä1500 hr.
Base TypeUpotettu yksi kosketin (R7)
Lampun halkaisija3 / 8 "
LamputekniikkaHalogeeni
Värilämpötila.2950K
Alkuperäinen lumenia2400
Lampun nimitysQ150T3 / CL / CD
Lampun halkaisija3 / 8 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoT3
lampun tyyppiTupla päättynyt
Lumens2400
Maks. Kokonaispituus3.125 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusLiikkeentunnistus ja turvallisuus, Torchiere
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts150

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8539294000
AlkuperämaaHU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 58733, Philips 200493

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KokonaispituusKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäEnsisijainen sovellusWattsVärilämpötila.Alkuperäinen lumeniaLampun nimitysHinta
GE LIGHTING Q100T3/CL/CD Halogeenilamppu T3 100w | AA9VRH 1G996 / 22489 Q100T3 / CL / CD3.125 "59 "1500 hr.Liikkeentunnistus ja turvallisuus, Torchiere1002950K1650Q100T3 / CL / CD€15.32
GE LIGHTING Q500T3/CL-120V-(FCL) Halogeenilamppu T3 500w | AC3NUN 2V384 / 23731 Q500T3 / CL-120V- (FCL)4 11 / 16 "2000 hr.2000 hr.Lava ja studio5003000K11,100Q500T3 / CL€9.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING Q150T3/CL/CD halogeenilamppu T3 150w
€21.17 / yksikkö