Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING Q20MR11/NFL25 Halogeenivalonheitin Mr11 20w | AA9BMD 1C736 / 30773

GE LIGHTING Q20MR11/NFL25 Halogeenivalonheitin Mr11 20w

Varastossa
Tuote: AA9BMD Malli: Q20MR11/NFL25Ristiviite: 1C736 / 30773

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeenilamppu
ANSI-koodiFTD
Keskimääräinen lampun käyttöikä31.25 "
Keskimääräinen elämä3500 hr.
Base Type2-napainen (G4)
Säteen kulma25 Tutkinnot
Lampun halkaisija1-3 / 8 "
LamputekniikkaHalogeeni
Värilämpötila.2900K
Lampun nimitysQ20MR11 / NFL30
Lampun halkaisija1.375 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoMR11
lampun tyyppiHeijastin-MR
Valon jakautuminenKapea tulva
Lumens165
Maks. Kokonaispituus1.375 "
Lampun kokoMR
Ensisijainen sovellusKapea tulva
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite12
Watts20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8539212080
AlkuperämaaHU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 55107

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING Q20MR11/NFL25 Halogeenivalonheitin Mr11 20w
€13.45 / yksikkö