Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING LU1000/ECO korkeapaineinen natriumlamppu E25 1000w | AC3NWJ 2V754 / 44058

GE LIGHTING LU1000/ECO korkeapainenatriumlamppu E25 1000w

Varastossa
Tuote: AC3NWJ Malli: LU1000/ECORistiviite: 2V754 / 44058
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
€95.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-lamppu
ANSI-koodiS52
Keskimääräinen lampun käyttöikä24,000 hr.
Keskimääräinen elämä24,000 hr.
Base TypeMogul-ruuvi (E39)
Lampun halkaisija3-1 / 8 "
LamputekniikkaKorkean paineen natrium
Värilämpötila.2100K
CRI22
Valaisimen tyyppiavoin
Alkuperäinen lumenia130,000
Lampun nimitysLU1000 / ECO
Lampun halkaisija3.125 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoE25
lampun tyyppiKorkean paineen natrium
Lumens130,000
Maks. Kokonaispituus15 "
Keskimääräinen lumenia117,000
AsennusasentoYleismaailmallinen
Lampun kokoE
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Watts1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8539320020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: TCLP-yhteensopiva
    • Osram 67307, Philips 368837

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäAlkuperäinen lumeniaLampun nimitysLumensMaks. KokonaispituusKeskimääräinen lumeniaHinta
GE LIGHTING LU1000/SBY/LL korkeapainenatriumlamppu E25 1000w | AE7FCY 5XN51 / 27185 LU1000 / SBY / LL40,000 hr.40,000 hr.127,000LU1000 / SBY / XL127,00015.125 "127,000-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING LU1000/ECO korkeapainenatriumlamppu E25 1000w
€95.22 / yksikkö