GE LIGHTING LU100/D/MED korkeapaineinen natriumlamppu B17 100w | AF2LMX 6V028 / 13251

GE LIGHTING LU100/D/MED korkeapainenatriumlamppu B17 100w

Tuote: AF2LMX Malli: LU100/D/MEDRistiviite: 6V028 / 13251

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-lamppu
ANSI-koodiS54
Keskimääräinen lampun käyttöikä24,000 hr.
Keskimääräinen elämä24,000 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija2-1 / 8 "
LamputekniikkaKorkean paineen natrium
Värilämpötila.2000K
CRI22
Valaisimen tyyppiAvoin / suljettu
Suljetuille kalusteilleKyllä
Alkuperäinen lumenia8800
Lampun nimitysLU100 / D / MED / ECO
Lampun halkaisija2.125 "
Lampun viimeistelyLeviää
Lampun muotoB17
lampun tyyppiKorkean paineen natrium
Lumens8800
Maks. Kokonaispituus5.5 "
Keskimääräinen lumenia9500
AsennusasentoYleismaailmallinen
Lampun kokoB
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Watts100

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8539320020
AlkuperämaaHU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: TCLP-yhteensopiva
    • Osram 67507, Philips 344481

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KokonaispituusANSI-koodiVärilämpötila.Keskimääräinen lumeniaWattsValaisimen tyyppiAlkuperäinen lumeniaLampun nimitysHinta
GE LIGHTING LU70/MED/ECO korkeapainenatriumlamppu B17 70w | AC3NVG 2V632 / 11339 LU70 / MED / ECO5.437 "S621900K640070avoin6400LU70 / MED / ECO€34.62
GE LIGHTING LU150/MED/ECO korkeapainenatriumlamppu B17 150w | AC3NVW 2V713 / 13252 LU150 / MED / ECO5.75 "S552000K14,400150Avoin / suljettu16,000LU150 / MED / ECO€31.71
GE LIGHTING LU100/MED/ECO korkeapainenatriumlamppu B17 100w | AD9UUT 4V604 / 13250 LU100 / MED / ECO5.5 "S542000K8550100Avoin / suljettu9500LU100 / MED / ECO€34.51
GE LIGHTING LU50/D/MED korkeapaineinen natriumlamppu B17 50w | AE6UJL 5V805 / 11347 LU50 / D / MED5.437 "S681900K400050avoin3800LU50 / D / MED / ECO€5.50
GE LIGHTING LU150/D/MED korkeapaineinen natriumlamppu B17 150w | AE6UJM 5V806 / 13253 LU150 / D / MED5.75 "S552000K16,000150avoin15,000LU150 / D / MED / ECO-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING LU70/D/MED korkeapaineinen natriumlamppu B17 70w | AE6UJZ 5V943 / 11340 LU70 / D / MED5.437 "S621900K640070avoin5950LU70 / D / MED / ECO-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING LU100/D/MED korkeapainenatriumlamppu B17 100w