GE LIGHTING LBR24A048MM835VQLTWHTEEL LED-upotettava kauko-ohjain 3500K 120 / 277V 53W | AH6EDX 35YF38

GE LIGHTING LBR24A048MM835VQLTWHTEEL LED Upotettu Troffer 3500K 120/277V 53W

Varastossa
Tuote: AH6EDX Malli: LBR24A048MM835VQLTWHTEELRistiviite: 35YF38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,152.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu Troffer
CertificationDLC 4.0
Värilämpötila.3500K
CRI80
Valaisimen teho53.0
Korkeus4.5 "
lampun tyyppiLED
Pituus47 45 / 64 "
Lumens4800
Lumenia wattia kohden117.0
Nimellinen Koko2 'x 4'
Nimetty elämä50,000 hr.
Jännite120 ja 277
Takuu5 v.
Leveys23 57 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.96
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Himmennettävä: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärilämpötila.Lumenia wattia kohdenHinta
GE LIGHTING LBR24A048MM840VQLTWHTE LED-upotettava takapaneeli 4000K 5000 lm 53W | AH6EDU 35YF35 LBR24A048MM840VQLTWHTE4000K130.0€436.49
GE LIGHTING LBR24A048MM835VQLTWHTE LED-upotettava kaukoputki 3500K 4750 lm 53W | AH6EDV 35YF36 LBR24A048MM835VQLTWHTE3500K130.0€524.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING LBR24A048MM835VQLTWHTEEL LED Upotettu Troffer 3500K 120/277V 53W
€1,152.49 / yksikkö