Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING GEC-218-MVPS-3W Cfl-liitäntälaite Elektroninen 39w 120 / 277v | AC3YDJ 2XKW1

GE LIGHTING GEC-218-MVPS-3W Cfl Ballast Electronic 39w 120/277v

Varastossa
Tuote: AC3YDJ Malli: GEC-218-MVPS-3WRistiviite: 2XKW1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCFL-liitäntälaite
Liitäntälaitenormaali
Liitäntälaite perheProLine (R)
LiitäntälaiteElektroninen
Base Type4 Pin
Mitan viiteA38
Korkeus1"
Syöttö watteina39
Pituus5"
Valotehonormaali
Min. Aloituslämpötila.-20-astetta F
Lamppujen määrä2
Power FactorSuurempi kuin 0.97
AloitustyyppiOhjelmoitu / nopea
Yhteensä HarmoninenVähemmän kuin 10%
Jännite120/277
Leveys2 2 / 5 "
Johdotuksen tyyppiSarjat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.423
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F18BX-lamppujen määrä (2)
    • F26DBX-lamppujen määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSyöttö watteinaLamppujen määräPower FactorAloitustyyppiLeveysHinta
GE LIGHTING GEC226-MVPS-3W Cfl-liitäntälaite Elektroninen 54w 120 / 277v | AC3YDK 2XKW2 GEC226-MVPS-3W2.375 "542Suurempi kuin 0.98ohjelmoitu1"€47.01
GE LIGHTING GEC-242-MVPS-3W Cfl-liitäntälaite Elektroninen 43 / 44w 120 / 277v | AE8JJY 6DGL0 GEC-242-MVPS-3W1 2 / 5 "43/4410.99/0.96ohjelmoitu3"€52.71
GE LIGHTING GEC213-MVPS-3W Cfl-liitäntälaite Elektroninen 29w 120 / 277v | AF9KBT 2XKV9 GEC213-MVPS-3W1"292Suurempi kuin 0.98Ohjelmoitu / nopea2 2 / 5 "€40.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING GEC-218-MVPS-3W Cfl Ballast Electronic 39w 120/277v
€38.93 / yksikkö