GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03W Himmennettävä liitäntälaite 120 / 277v 48 tuuman lamppu | AA4NPL 12V436

GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03W himmentävä liitäntälaite 120/277v 48 tuuman lamppu

Tuote: AA4NPL Malli: GE432MVPS-N-V03WRistiviite: 12V436

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHimmentävä liitäntälaite
Vahvistimet AC0.96
Liitäntälaite0.88 N
Liitäntälaite perheUltrastart
LiitäntälaiteElektroninen himmennys
Korkeus1.156 "
Syöttö watteina114
lampun tyyppiT8
Pituus9.5 "
Min. Aloituslämpötila.60-astetta F
F17T8-lamppujen määrä4
F25T8-lamppujen määrä4
F32T8-lamppujen määrä4
Lamppujen määrä4
Power Factor0.99
Ääniluokitus20 - 24 dB
Aloitustyyppiohjelmoitu
LämpösuojausLuokka P
Yhteensä HarmoninenVähemmän kuin 10%
Jännite120/277
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Himmennysalue (100% - 3% tason ulostulo)
    • Lampun pituus (48 ")
    • F28T5-lamppujen määrä (4)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03W himmentävä liitäntälaite 120/277v 48 tuuman lamppu