Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03 Himmennettävä liitäntälaite 120 / 277v 48 tuuman lamppu | AA4NPG 12V432

GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03 himmennysliitäntä 120/277v 48 tuuman lamppu

Varastossa
Tuote: AA4NPG Malli: GE432MVPS-N-V03Ristiviite: 12V432

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHimmentävä liitäntälaite
Vahvistimet AC0.96
Liitäntälaite0.88 N
Liitäntälaite perheUltrastart
LiitäntälaiteElektroninen himmennys
Korkeus1.187 "
Syöttö watteina114
lampun tyyppiT8
Pituus9.5 "
Min. Aloituslämpötila.60-astetta F
F17T8-lamppujen määrä4
F25T8-lamppujen määrä4
F32T8-lamppujen määrä4
Lamppujen määrä4
Power Factor0.99
Ääniluokitus20 - 24 dB
Aloitustyyppiohjelmoitu
LämpösuojausLuokka P
Yhteensä HarmoninenVähemmän kuin 10%
Jännite120/277
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Himmennysalue (100% - 3% tason ulostulo)
    • Lampun pituus (48 ")
    • F28T5-lamppujen määrä (4)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03 himmennysliitäntä 120/277v 48 tuuman lamppu
€107.26 / yksikkö