GE LIGHTING FLE15 / 2 / R30 / D / CD Ruuvattava Cfl Ei himmennettävä 6500k R30 | AE9CGT 6HKP6

GE LIGHTING FLE15/2/R30/D/CD Kierrettävä Cfl Ei himmennettävä 6500k R30

Tuote: AE9CGT Malli: FLE15/2/R30/D/CDRistiviite: 6HKP6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvattava CFL
Keskimääräinen lampun käyttöikä10,000 hr.
Keskimääräinen elämä10,000 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
LamputekniikkaFluoresoiva
PolttimoääniPäivänvalo
Värilämpötila.6500K
CRI82
Himmennettävä / ei himmennettäväEi-säädettävien
Hehkulamppuekvivalentti (wattia)60
Alkuperäinen lumenia650
Lampun nimitysFLE15 / 2 / R30 / D
Lampun muotoR30
Lampun sävyPäivänvalo
lampun tyyppiHeijastin R / BR
Lumens650
Maks. Kokonaispituus5.5 "
Keskimääräinen lumenia520
Min. Aloituslämpötila.5-astetta F
Lampun kokoR
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8539310060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensPolttimoääniVärilämpötila.Maks. KokonaispituusKeskimääräinen lumeniaLampun kokoWattsAlkuperäinen lumeniaHinta
GE LIGHTING FLE11 / 2 / A19 / XL Ruuvattava Cfl Ei himmennettävä 2700k 11w | AB3HLK 1TGJ8 FLE11 / 2 / A19 / XL500Pehmeä valkoinen2700K4.25 "400A11500€1.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING FLE15/2/R30/D/CD Kierrettävä Cfl Ei himmennettävä 6500k R30