Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING FLE11 / 2 / A19 / XL Ruuvattava Cfl Ei himmennettävä 2700k 11w | AB3HLK 1TGJ8

GE LIGHTING FLE11/2/A19/XL Kierrettävä Cfl Ei himmennettävä 2700k 11w

Varastossa
Tuote: AB3HLK Malli: FLE11/2/A19/XLRistiviite: 1TGJ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvattava CFL
Keskimääräinen lampun käyttöikä10,000 hr.
Keskimääräinen elämä10,000 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
LamputekniikkaFluoresoiva
PolttimoääniPehmeä valkoinen
Värilämpötila.2700K
CRI82
Himmennettävä / ei himmennettäväEi-säädettävien
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Hehkulamppuekvivalentti (wattia)40
Alkuperäinen lumenia500
Lampun nimitysFLE11 / 2 / A19 / XL
Lampun muotoA19
Lampun sävyPehmeä valkoinen
lampun tyyppiMuoto
Lumens500
Maks. Kokonaispituus4.25 "
Keskimääräinen lumenia400
Min. Aloituslämpötila.5-astetta F
Lampun kokoA
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8539310060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensPolttimoääniVärilämpötila.Maks. KokonaispituusKeskimääräinen lumeniaLampun kokoWattsAlkuperäinen lumeniaHinta
GE LIGHTING FLE15 / 2 / R30 / D / CD Ruuvattava Cfl Ei himmennettävä 6500k R30 | AE9CGT 6HKP6 FLE15 / 2 / R30 / D / CD650Päivänvalo6500K5.5 "520R15650-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING FLE11/2/A19/XL Kierrettävä Cfl Ei himmennettävä 2700k 11w
€1.93 / yksikkö