GE LIGHTING ERS20GXCX5402GRAY led-ajovalo 118w 9300l | AA4BCQ 12C681

GE LIGHTING ERS20GXCX5402HARMAA led-ajovalo 118w 9300l

Varastossa
Tuote: AA4BCQ Malli: ERS20GXCX5402GREYRistiviite: 12C681

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,659.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoradan valo
Värilämpötila.4000K
CRI70
Korkeus5.25 "
Asumisen viimeistelyHarmaa
KoteloAlumiinivalu
lampun tyyppiLED
Lampun watti118
Pituus32.25 "
Lens MaterialAkryyli
LinssiAkryyli
Valon jakautuminenAsym. (Luminanssivalokuva.)
Lumens9300
Lumenia wattia kohden79.0
AsennusNapa kiinnitetty
Jännite120-277
Takuu5 vuosi
Leveys15.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.07
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)77.72
Laivan leveys (cm)48.77
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • NEMA-valonjako (epäsymmetrinen (kirkkausvalokuva))
    • Erityisominaisuudet: 9300 lumenia, 79 lumenia / watti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun wattiLumensLumenia wattia kohdenHinta
GE LIGHTING ERS10AXCX5402GRAY Led-ajovalo 42w 3200l | AA4BCC 12C669 ERS10AXCX5402HARMAA42320074.0€1,066.43
GE LIGHTING ERS10CXCX5402GRAY Led-ajovalo 67w 5200l | AA4BCG 12C673 ERS10CXCX5402HARMAA67520078.0€1,075.31
GE LIGHTING ERS20DXCX5402GRAY Led-ajovalo 82w 6200l | AA4BCJ 12C675 ERS20DXCX5402HARMAA82620076.0€1,436.65
GE LIGHTING ERS20HXCX5402GRAY Led ajovalo 130w 10300l | AA4BCT 12C683 ERS20HXCX5402HARMAA13010,30079.0€1,737.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING ERS20GXCX5402HARMAA led-ajovalo 118w 9300l
€1,659.00 / yksikkö