GE LIGHTING ERS20DXCX5402GRAY Led-ajovalo 82w 6200l | AA4BCJ 12C675

GE LIGHTING ERS20DXCX5402HARMAA led-ajovalo 82w 6200l

Varastossa
Tuote: AA4BCJ Malli: ERS20DXCX5402GREYRistiviite: 12C675

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,379.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoradan valo
Värilämpötila.4000K
CRI70
Korkeus5.25 "
Asumisen viimeistelyHarmaa
KoteloAlumiinivalu
lampun tyyppiLED
Lampun watti82
Pituus32.25 "
Lens MaterialAkryyli
LinssiAkryyli
Valon jakautuminenAsym. (Luminanssivalokuva.)
Lumens6200
Lumenia wattia kohden76.0
AsennusNapa kiinnitetty
Jännite120-277
Takuu5 vuosi
Leveys15.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)18.11
Laivan pituus (cm)95.89
Laivan leveys (cm)48.59
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • NEMA-valonjako (epäsymmetrinen (kirkkausvalokuva))
    • Erityisominaisuudet: 6200 lumenia, 76 lumenia / watti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun wattiLumensLumenia wattia kohdenHinta
GE LIGHTING ERS10AXCX5402GRAY Led-ajovalo 42w 3200l | AA4BCC 12C669 ERS10AXCX5402HARMAA42320074.0€1,023.78
GE LIGHTING ERS10CXCX5402GRAY Led-ajovalo 67w 5200l | AA4BCG 12C673 ERS10CXCX5402HARMAA67520078.0€957.02
GE LIGHTING ERS20GXCX5402GRAY led-ajovalo 118w 9300l | AA4BCQ 12C681 ERS20GXCX5402HARMAA118930079.0€1,476.51
GE LIGHTING ERS20HXCX5402GRAY Led ajovalo 130w 10300l | AA4BCT 12C683 ERS20HXCX5402HARMAA13010,30079.0€1,546.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING ERS20DXCX5402HARMAA led-ajovalo 82w 6200l
€1,379.19 / yksikkö