Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄILIÖN KIINNITTIMET SSGM 1/2 x 3 ritiläpidike, kiinnitys, 1–2 tuuman tankokorkeus, 20 PK | AB3TKT 1VCA8

GRATING FASTENERS SSGM 1/2 x 3 ritiläpidike, kiinnitys, 1–2 tuuman tankokorkeus, 20 PK

Varastossa
Tuote: AB3TKT Malli: SSGM 1/2 x 3Ristiviite: 1VCA8
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
€986.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRitilevy
IkäryhmäAikuinen
VäriHarmaa
Sopii laakeripalkin korkeuteen1 "2"
Sopii laakeripalkin väliin1"
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Ritilän aukon koko1"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Ruuvin koko1 / 2 "
StandardiASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Nastan koko1 / 2 "
TyyppiRitilä
Aluslevyn materiaali410 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.13
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii ritilän aukon kokoon (1 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRATING FASTENERS SSGM 1/2 x 3 ritiläpidike, kiinnitys, 1–2 tuuman tankokorkeus, 20 PK
€986.62 /pakkaus