GE LIGHTING 9409 Syöttöjohdin 18wg 6a Max 600v Max AF8GBP 26JT25

GE LIGHTING 9409 Syöttöjohto 18awg 6a Max 600v Max

Varastossa
Tuote: AF8GBP Malli: 9409Ristiviite: 26JT25

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€742.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyöttöjohto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8544110050

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 9409 Syöttöjohto 18awg 6a Max 600v Max
€742.18 / yksikkö