Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 90 / BP2 -lamppu 90 8w G6 13v - 2 kpl pakkaus | AC8LBW 3BB21

GE LIGHTING 90/BP2 pienoislamppu 90 8w G6 13v - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8LBW Malli: 90/BP2Ristiviite: 3BB21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä750 hr.
Keskimääräinen elämä750 hr.
Base TypeKaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)
Lampun halkaisija3 / 4 "
Nykyinen piirretty580mA
Alkuperäinen lumenia75
Lampun halkaisija0.75 "
Lampun muotoG6
lampun tyyppiMiniatyyri-G
Lumens75
Maks. Kokonaispituus1.44 "
Lampun kokoG
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero90
Jännite13
Watts8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeKaupan numeroHinta
GE LIGHTING 89 / BP2 -lamppu 89 8w G6 13v - 2 kpl pakkaus | AC8LBV 3BB20 89 / BP2Yhden kosketuksen pistin (BA15s)89€0.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 90/BP2 pienoislamppu 90 8w G6 13v - 2 kpl pakkaus
€0.34 / yksikkö