Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2YU82 Vain tuulettimen kytkinyksikkö | AC4DLT

DAYTON 2YU82 Vain tuuletin -kytkinyksikkö asennettu

Varastossa
Tuote: AC4DLT Malli: 2YU82

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVain tuulettimen kytkin
Vahvistimet AC6
Sopii KW: henKaikki
Hz60
AsennustyyppiYksikkö asennettuna
Vaihe1
Kytkimen tyyppiSPST
Jännitealue24 ja 277

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2YU82 Vain tuuletin -kytkinyksikkö asennettu
€128.39 / yksikkö