Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN JJN-20 Vesy Nopeatoiminen sulake, 20 A, 300 VAC | AE8QRD 6F340

BUSSMANN JJN-20 Vesy nopeasti toimiva sulake, 20 A, 300 VAC

Varastossa
Tuote: AE8QRD Malli: JJN-20Ristiviite: 6F340

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaT
Halkaisija13 / 32 "
EAN5027590508643
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould A3T, Littlefuse JLLN
Sulakevahvistimet20
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200 kA 300 VAC: lla, 20 kA 160 VDC: llä
Pituus7 / 8 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot300VAC / 160VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.21
Laivan pituus (cm)1.07
Laivan leveys (cm)1.07
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeusAmpeeriaVartalo tyyliJännitearvotluokkaHalkaisijaSulakevahvistimetKeskeytysluokitusHinta
BUSSMANN JJN-1000 Vesy Nopeatoiminen sulake, 1000 A, 300 VAC | AD9PBK 4TWP6 JJN-1000Nopea toiminta-Pultti kiinni300VAC / 170VDCT2"1000200 kA 300 VAC: lla, 100 kA 170 VDC: llä€628.52
BUSSMANN JJN-1200 Vesy Nopeatoiminen sulake, 1200 A, 300 VAC | AD9PBL 4TWP7 JJN-1200Nopea toiminta-Pultti kiinni300VAC / 170VDCT2"1200200 kA 300 VAC: lla, 100 kA 170 VDC: llä€628.52
BUSSMANN JJN-175 Vesy Nopeatoiminen sulake, 175 A, 300 VAC | AD9PBM 4TWP8 JJN-175Nopea toiminta-Pultti kiinni300VAC / 160VDCT7 / 8 "175200 kA 300 VAC: lla, 20 kA 160 VDC: llä€62.71
BUSSMANN JJN-225 Vesy Nopeatoiminen sulake, 225 A, 300 VAC | AD9PBN 4TWP9 JJN-225Nopea toiminta-Pultti kiinni300VAC / 160VDCT1"225200 kA 300 VAC: lla, 20 kA 160 VDC: llä€139.36
BUSSMANN JJN-450 Vesy Nopeatoiminen sulake, 450 A, 300 VAC | AD9PBP 4TWR1 JJN-450Nopea toiminta-Pultti kiinni300VAC / 160VDCT1.25 "450200 kA 300 VAC: lla, 20 kA 160 VDC: llä€161.48
BUSSMANN JJN-700 Vesy Nopeatoiminen sulake, 700 A, 300 VAC | AD9PBQ 4TWR2 JJN-700Nopea toiminta-Pultti kiinni300VAC / 170VDCT1.75 "700200 kA 300 VAC: lla, 100 kA 170 VDC: llä€996.71
BUSSMANN JJN-800 Vesy Nopeatoiminen sulake, 800 A, 300 VAC | AD9PBR 4TWR3 JJN-800Nopea toiminta-Pultti kiinni300VAC / 170VDCT1.75 "800200 kA 300 VAC: lla, 100 kA 170 VDC: llä€464.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JJN-20 Vesy nopeasti toimiva sulake, 20 A, 300 VAC
€23.65 / yksikkö