Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 7 1/2S-120V hehkulamppu S11 8w | AE6UFW 5V163 / 11847

GE LIGHTING 7 1/2S-120V hehkulamppu S11 8w

Varastossa
Tuote: AE6UFW Malli: 7 1/2S-120VRistiviite: 5V163 / 11847

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1400 hr.
Keskimääräinen elämä1400 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija1-3 / 8 "
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2700K
Alkuperäinen lumenia53
Lampun nimitys7-1 / 2 S.
Lampun halkaisija1.375 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoS11
lampun tyyppiMiniatyyri-S
Lumens53
Maks. Kokonaispituus2.25 "
Lampun kokoS
Ensisijainen sovellusKodinkoneet
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 19353, Philips 248112

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäBase TypeAlkuperäinen lumeniaLampun nimitysLumensJänniteHinta
GE LIGHTING 10S11/79 Hehkulamppu S11 10w | AD9UVR 4V778 / 12249 10S11 / 79101000 hr.1000 hr.Kyntteliruuvi (E12)8010S11 / 79 / IF80120€0.68
GE LIGHTING 7 1/2S-130V hehkulamppu S11 7.5w | AE6UFN 5V142 / 11848 7 1 / 2S-130V7.51400 hr.1400 hr.Keskiruuvi (E26)537-1 / 2 S.53130€4.50
GE LIGHTING 15S11/102 Hehkulamppu S11 15w | AE6UGW 5V332 / 13291 15S11 / 10215400 hr.400 hr.Keskiruuvi (E26)12015S11 / 102120120€1.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 7 1/2S-120V hehkulamppu S11 8w
€0.33 / yksikkö