Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 15S11/102 Hehkulamppu S11 15w | AE6UGW 5V332 / 13291

GE LIGHTING 15S11/102 Hehkulamppu S11 15w

Varastossa
Tuote: AE6UGW Malli: 15S11/102Ristiviite: 5V332 / 13291

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä400 hr.
Keskimääräinen elämä400 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija1-3 / 8 "
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2700K
Alkuperäinen lumenia120
Lampun nimitys15S11 / 102
Lampun halkaisija1.375 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoS11
lampun tyyppiMiniatyyri-S
Lumens120
Maks. Kokonaispituus2.25 "
Lampun kokoS
Ensisijainen sovellusKodinkoneet
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäBase TypeAlkuperäinen lumeniaLampun nimitysLumensJänniteHinta
GE LIGHTING 10S11/79 Hehkulamppu S11 10w | AD9UVR 4V778 / 12249 10S11 / 79101000 hr.1000 hr.Kyntteliruuvi (E12)8010S11 / 79 / IF80120€0.68
GE LIGHTING 7 1/2S-130V hehkulamppu S11 7.5w | AE6UFN 5V142 / 11848 7 1 / 2S-130V7.51400 hr.1400 hr.Keskiruuvi (E26)537-1 / 2 S.53130€4.50
GE LIGHTING 7 1/2S-120V hehkulamppu S11 8w | AE6UFW 5V163 / 11847 7 1 / 2S-120V81400 hr.1400 hr.Keskiruuvi (E26)537-1 / 2 S.53120€0.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 15S11/102 Hehkulamppu S11 15w
€1.02 / yksikkö