Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 4C7 CD2 hehkulamppu C7 4w - 2 kpl pakkaus | AC8LBP 3BA98 / 43050

GE LIGHTING 4C7 CD2 hehkulamppu C7 4w - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8LBP Malli: 4C7 CD2Ristiviite: 3BA98 / 43050

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä38.625 "
Keskimääräinen elämä3000 hr.
Base TypeKyntteliruuvi (E12)
Lampun halkaisija7 / 8 "
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2500K
Alkuperäinen lumenia16
Lampun nimitys4C7
Lampun halkaisija7 / 8 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoC7
lampun tyyppiTylsä kärki
Lumens16
Maks. Kokonaispituus2.125 "
Lampun kokoC
Ensisijainen sovellusnightlights
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 13542, Philips 257063

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäWattsVärilämpötila.Alkuperäinen lumeniaLampun nimitysLampun viimeistelyHinta
GE LIGHTING 4C7/BL CD2 hehkulamppu C7 4w - 2 kpl pakkaus | AD2VWA 3VA63 / 26223 4C7 / BL CD212038.625 "3000 hr.4--4C7 / BL CD2 6PKsininen€4.75
GE LIGHTING 4C7/S CD4 hehkulamppu C7 4w - 4 kpl pakkaus | AD2VWB 3VA65 / 20572 4C7 / S CD41202000 hr.2000 hr.42800K-4C7 / S CD4Poista valinta€0.54
GE LIGHTING 7C7-130V hehkulamppu C7 7w | AD9UTZ 4V508 / 11792 7C7-130V13038.625 "3000 hr.72700K467C7Poista valinta€2.74
GE LIGHTING 7C7 Hehkulamppu C7 7w | AE6UFM 5V141 / 11779 7C712038.625 "3000 hr.72700K367C7Poista valinta€0.29
GE LIGHTING 7C7/W hehkulamppu C7 7w | AE6UFP 5V144 / 11815 7C7 / W12038.625 "3000 hr.72700K367C7 / WValkoinen€0.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 4C7 CD2 hehkulamppu C7 4w - 2 kpl pakkaus
€0.37 / yksikkö