Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 48PSB -lamppu T2 48v | AB9TER 2F057

GE LIGHTING 48PSB Miniatyyrilamppu T2 48v

Varastossa
Tuote: AB9TER Malli: 48PSBRistiviite: 2F057

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä10,000 hr.
Keskimääräinen elämä10,000 hr.
Base TypePuh. Dia nro 5
Lampun muotoT2
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus1.11 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusPuhelin
Kaupan numero48 PSB
Jännite48
Watts2.4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäBase TypeMaks. KokonaispituusKaupan numeroWattsHinta
GE LIGHTING 48C2 / TEL -pienoislamppu 48c2 2w T2 48v | AC9RRA 3JK66 48C2 / TEL54 "5000 hr.Puh. Dia nro 31.69 "48C22€0.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 48PSB Miniatyyrilamppu T2 48v
€0.51 / yksikkö