Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 48C2 / TEL -pienoislamppu 48c2 2w T2 48v | AC9RRA 3JK66

GE LIGHTING 48C2/TEL Pienoislamppu 48c2 2w T2 48v

Varastossa
Tuote: AC9RRA Malli: 48C2/TELRistiviite: 3JK66

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä54 "
Keskimääräinen elämä5000 hr.
Base TypePuh. Dia nro 3
Lampun halkaisija1 / 4 "
Nykyinen piirretty35mA
Alkuperäinen lumenia1
Lampun halkaisija0.25 "
Lampun muotoT2
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Lumens1
Maks. Kokonaispituus1.69 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusPuhelin
Kaupan numero48C2
Jännite48
Watts2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäBase TypeMaks. KokonaispituusKaupan numeroWattsHinta
GE LIGHTING 48PSB -lamppu T2 48v | AB9TER 2F057 48 PSB10,000 hr.10,000 hr.Puh. Dia nro 51.11 "48 PSB2.4€0.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 48C2/TEL Pienoislamppu 48c2 2w T2 48v
€0.47 / yksikkö