Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 40A15 CD Hehkulamppu A15 40w | AE6UJG 5V755 / 15206

GE LIGHTING 40A15 CD hehkulamppu A15 40w

Varastossa
Tuote: AE6UJG Malli: 40A15 CDRistiviite: 5V755 / 15206

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä59 "
Keskimääräinen elämä1500 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija1-7 / 8 "
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2600K
Alkuperäinen lumenia415
Lampun nimitys40A15
Lampun halkaisija1.875 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoA15
lampun tyyppiMuoto
Lumens415
Maks. Kokonaispituus3.5 "
Lampun kokoA
Ensisijainen sovellusKattotuulettimet
Karkea palveluKyllä
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tärinänkestävä
    • Osram 10129, Philips 299990

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 40A15 CD hehkulamppu A15 40w
€3.06 / yksikkö