Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 400R40/FL hehkulamppu R40 400w | AF2LPH 6V647 / 17542

GE LIGHTING 400R40/FL hehkulamppu R40 400w

Varastossa
Tuote: AF2LPH Malli: 400R40/FLRistiviite: 6V647 / 17542

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä2000 hr.
Keskimääräinen elämä2000 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija5"
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2700K
Alkuperäinen lumenia3400
Lampun nimitys400R40 / FL
Lampun halkaisija5"
Lampun viimeistelyHimmeä
Lampun muotoR40
lampun tyyppiHeijastin R / BR
Valon jakautuminenTulva
Lumens3400
Maks. Kokonaispituus6.75 "
Lampun kokoR
Ensisijainen sovellusUimahallit
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8539294000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 400R40/FL hehkulamppu R40 400w
€85.97 / yksikkö