Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 25GM / W-PQ2 / 6 -hehkulamppu G16 1/2 25w - 2 kpl pakkaus | AE8JJQ 6DGK1

GE LIGHTING 25GM/W-PQ2/6 hehkulamppu G16 1/2 25w - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8JJQ Malli: 25GM/W-PQ2/6Ristiviite: 6DGK1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen elämä1500 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E12)
Värilämpötila.2800K
Lampun nimitys25GM / W
Lampun halkaisija2.125 "
Lampun viimeistelyHimmeä
Lampun muotoG16 1 / 2
lampun tyyppiKarttapallo
Maks. Kokonaispituus3"
Lampun kokoG
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Särkynyt vastusEi
Jännite120
Watts25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaPH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeVärilämpötila.Lampun nimitysLampun halkaisijaLampun viimeistelyHinta
GE LIGHTING 25GC/W Hehkulamppu G16 1/2 25w | AF2LPK 6V666 / 39679 25GC / WKyntteliruuvi (E12)2500K25GC / W 12PK2-1 / 16 "Valkoinen€0.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 25GM/W-PQ2/6 hehkulamppu G16 1/2 25w - 2 kpl pakkaus
€3.01 / yksikkö