Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 25GC/W Hehkulamppu G16 1/2 25w | AF2LPK 6V666 / 39679

GE LIGHTING 25GC/W hehkulamppu G16 1/2 25w

Varastossa
Tuote: AF2LPK Malli: 25GC/WRistiviite: 6V666 / 39679

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen elämä1500 hr.
Base TypeKyntteliruuvi (E12)
Värilämpötila.2500K
Alkuperäinen lumenia210
Lampun nimitys25GC / W 12PK
Lampun halkaisija2-1 / 16 "
Lampun viimeistelyValkoinen
Lampun muotoG16 1 / 2
lampun tyyppiKarttapallo
Maks. Kokonaispituus3"
Lampun kokoG
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Särkynyt vastusEi
Jännite120
Watts25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 13622, Philips 168476

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeVärilämpötila.Lampun nimitysLampun halkaisijaLampun viimeistelyHinta
GE LIGHTING 25GM / W-PQ2 / 6 -hehkulamppu G16 1/2 25w - 2 kpl pakkaus | AE8JJQ 6DGK1 25GM / W-PQ2 / 6Keskiruuvi (E12)2800K25GM / W2.125 "Himmeä€3.01

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 25GC/W hehkulamppu G16 1/2 25w
€0.25 / yksikkö