GE LIGHTING 250R40 / 1 / STG Hehkulamppu R40 250w | AA9NBZ 1E295

GE LIGHTING 250R40/1/STG hehkulamppu R40 250w

Tuote: AA9NBZ Malli: 250R40/1/STGRistiviite: 1E295

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä54 "
Keskimääräinen elämä5000 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija5"
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2500K
Alkuperäinen lumenia2150
Lampun nimitys250R40 / 1 / STG PQ6
Lampun halkaisija5"
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoR40
lampun tyyppiHeijastin R / BR
Valon jakautuminenTulva
Lumens2150
Maks. Kokonaispituus6 9 / 16 "
Lampun kokoR
Ensisijainen sovellusLämpövalaisimet
Särkynyt vastusKyllä
Säröillä kestäväKyllä
Jännite120
Watts250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8539294000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Infrapuna

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 250R40/1/STG hehkulamppu R40 250w