Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 25S11/4SC Mini hehkulamppu 25w S11 10v | AE6UGM 5V295 / 14575

GE LIGHTING 25S11/4SC Mini hehkulamppu 25w S11 10v

Varastossa
Tuote: AE6UGM Malli: 25S11/4SCRistiviite: 5V295 / 14575

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1000 hr.
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypeYhden kosketuksen pistin (BA15s)
Lampun halkaisija1-3 / 8 "
Alkuperäinen lumenia360
Lampun halkaisija1.375 "
Lampun muotoS11
lampun tyyppiMiniatyyri-S
Valon väriPoista valinta
Lumens8-1 / 16 "
Maks. Kokonaispituus2.375 "
Lampun kokoS
Ensisijainen sovellusJuna
Kaupan numero25S11 / 4SC
Jännite10
Watts25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Philips 291021

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäAlkuperäinen lumeniaLumensEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsHinta
GE LIGHTING 18S11/1SC Mini hehkulamppu 18w S11 10v | AE6UGL 5V284 / 13655 18S11 / 1SC2000 hr.2000 hr.200200Juna, rautatien merkkivalo18S11 / 1SC18€17.43

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 25S11/4SC Mini hehkulamppu 25w S11 10v
€5.45 / yksikkö