Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 161 / BP2 -lamppu 161 3w T3 1/4 14v - 2 kpl pakkaus | AC8LAR 3BA69

GE LIGHTING 161/BP2 pienoislamppu 161 3w T3 1/4 14v - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8LAR Malli: 161/BP2Ristiviite: 3BA69

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä4000 hr.
Base TypeKiila (L2.1x9.5d)
Nykyinen piirretty190mA
Alkuperäinen lumenia13
Lampun halkaisija0.4 "
Lampun muotoT3 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus1.06 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero161
Jännite14
Watts3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 161/BP2 pienoislamppu 161 3w T3 1/4 14v - 2 kpl pakkaus
€0.32 / yksikkö