Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 1003 / BP2 -lamppu 1003 12w B6 13v - 2 kpl pakkaus | AC8LAF 3BA59

GE LIGHTING 1003/BP2 pienoislamppu 1003 12w B6 13v - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8LAF Malli: 1003/BP2Ristiviite: 3BA59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä200 hr.
Keskimääräinen elämä200 hr.
Base TypeYhden kosketuksen pistin (BA15s)
Lampun halkaisija3 / 4 "
Nykyinen piirretty940mA
Alkuperäinen lumenia189
Lampun halkaisija0.75 "
Lampun muotoB6
lampun tyyppiMiniatyyri-B
Lumens189
Maks. Kokonaispituus1.75 "
Lampun kokoB
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero1003
Jännite13
Watts12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeKaupan numeroHinta
GE LIGHTING 1004 / BP2 -lamppu 1004 12w B6 13v - 2 kpl pakkaus | AC8LAG 3BA60 1004 / BP2Kaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)1004€0.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 1003/BP2 pienoislamppu 1003 12w B6 13v - 2 kpl pakkaus
€0.37 / yksikkö