Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATEWAY SAFETY INC 45U01 Linssisuojukset 4-1/2 tuuman leveys x 5-1/4 tuuman korkeus PCU | AH6CVL 35WU66

GATEWAY SAFETY INC 45U01 linssinsuojukset 4-1/2 tuuman leveys x 5-1/4 tuuman korkeus PCU

Varastossa
Tuote: AH6CVL Malli: 45U01Ristiviite: 35WU66

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinssinsuojukset
VäriPoista valinta
Mitat4-1 / 2 "L x 5-1 / 4" H
Materiaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0318
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATEWAY SAFETY INC 45U01 linssinsuojukset 4-1/2 tuuman leveys x 5-1/4 tuuman korkeus PCU
€16.42 / yksikkö