Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATES XPZ1900 Metric V-hihna x Pz 1900mm | AB2RUM 1NJU2

GATES XPZ1900 Metric V-hihna x Pz 1900mm

Varastossa
Tuote: AB2RUM Malli: XPZ1900Ristiviite: 1NJU2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen kiilahihna
VyötyyppiXPZ
rakentaminenRaakareuna, tukossa
ToimialanumeroXPZ1900
MateriaaliKuitua kuormitettu elastomeerinen yhdiste w / polyesterivetoköysillä
Kylkiluiden määrä1
Ulkopituus1900mm
Temp. alue-30 - 140 astetta F
Paksuus8mm
Yläleveys10mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi4010343000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroUlkopituusHinta
GATES XPZ1700 Metrinen kiilahihna Xpz 1700mm | AB2RTL 1NJP5 XPZ1700XPZ17001700mm€30.00
GATES XPZ950 Metrinen kiilahihna Xpz 950mm | AB2RTP 1NJP8 XPZ950XPZ950950mm€14.67
GATES XPZ1312 Metrinen kiilahihna Xpz 1312mm | AB2RTU 1NJR3 XPZ1312XPZ13121312mm€20.19
GATES XPZ1180 Metrinen kiilahihna Xpz 1180mm | AB2RTV 1NJR4 XPZ1180XPZ11801180mm€18.55
GATES XPZ1950 Metrinen kiilahihna Xpz 1950mm | AB2RUA 1NJR9 XPZ1950XPZ19501950mm€33.57
GATES XPZ1862 Metrinen kiilahihna Xpz 1862mm | AB2RUB 1NJT1 XPZ1862XPZ18621862mm€30.71
GATES XPZ2000 Metrinen kiilahihna Xpz 2000mm | AB2RUC 1NJT2 XPZ2000XPZ20002000mm€33.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATES XPZ1900 Metric V-hihna x Pz 1900mm
€31.40 / yksikkö