Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEAR TEKNISET TUOTTEET P22-8M-20-1/2 MPB Sprkt-22 Hampaat 8m Jakoväli 20m Leveä | AD2GQH 3PEA9

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P22-8M-20-1/2 MPB Sprkt-22 hampaat 8 m jako 20 m leveä

Varastossa
Tuote: AD2GQH Model: P22-8M-20-1/2 MPBRistiviite: 3PEA9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Pora Dia.1 / 2 "
Sylinterin tyyppiBPM
Laippa Dia.65.0mm
MateriaaliValurauta
Maks. Bore1.19 "
Urien lukumäärä22
Dia ulkopuolella.54.660mm
Piki8 mm
Pitch Dia.56.020mm
Leveys28.6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8483509080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tyyppiLaippa Dia.Urien lukumääräDia ulkopuolella.PikiPitch Dia.LeveysHinta
GOODYEAR TEKNISET TUOTTEET P72-8M-85-E Hammasratas-72hammas 8m jako 85m leveä | AD2GRL 3PEF8 P72-8M-85-ENääntynyt193.0mm72181.970mm8 mm183.350mm119.9mm€674.26
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET P60-14M-40-E Sprkt-60 Hampaat 14m Pitch 40m Leveä | AD2LLT 3RAV9 P60-14M-40-ENääntynyt280.9mm60264.590mm14 mm267.380mm58.2mm€862.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P22-8M-20-1/2 MPB Sprkt-22 hampaat 8 m jako 20 m leveä
€241.38 / yksikkö