GATES QD1/3V10.60 Kiilahihnapyörä Irrotettava 1 Ura 10.6 Od | AB2RGX 1NGL9

GATES QD1/3V10.60 Kiilahihnapyörä Irrotettava 1 Ura 10.6 Od

Varastossa
Tuote: AB2RGX Malli: QD1/3V10.60Ristiviite: 1NGL9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€354.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
3 V: n hihnankoko Dia.10.55 "
Sylinterin tyyppiNopeasti irrotettava holkkireikä
Holkki vaaditaanSDS
rakentaminenVarsi
Sopii akselin halkaisijaan.1/2 "- 2"
ToimialanumeroQD1 / 3V10.60
MateriaaliValurauta
Urien lukumäärä1
Dia ulkopuolella.10.6 "
Aseta ruuvi mukanaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.39
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHolkki vaaditaanrakentaminenSopii akselin halkaisijaan.ToimialanumeroDia ulkopuolella.Hinta
GATES QD1 / 3V14.00 Kiilahihnapyörä Irrotettava 1 ura 14 Od | AB2RGY 1NGN1 QD1 / 3V14.00SKVarsi1/2" to 2-5/8"QD1 / 3V14.0014 "€413.31
GATES QD1 / 3V19.00 Kiilahihnapyörä Irrotettava 1 ura 19 Od | AB2RGZ 1NGN2 QD1 / 3V19.00SKVarsi1/2" to 2-5/8"QD1 / 3V19.0019 "€678.83
GATES QD1 / 3V5.00 Kiilahihnapyörä Irrotettava 1 ura 5 Od | AB2RHA 1NGN3 QD1 / 3V5.00SHVankka1/2" to 1-11/16"QD1 / 3V5.005"€128.63
GATES QD1 / 3V5.30 Kiilahihnapyörä Irrotettava 1 ura 5.3 Od | AB2RHB 1NGN4 QD1 / 3V5.30SHVankka1/2" to 1-11/16"QD1 / 3V5.305.3 "€132.17
GATES QD1 / 3V6.00 Kiilahihnapyörä Irrotettava 1 ura 6 Od | AB2RHC 1NGN6 QD1 / 3V6.00SHVankka1/2" to 1-11/16"QD1 / 3V6.006"€149.73
GATES QD1/3V6.50 Kiilahihnapyörä Irrotettava 1 Ura 6.5 ​​Od | AB2RHD 1NGN7 QD1 / 3V6.50SHVankka1/2" to 1-11/16"QD1 / 3V6.506.5 "€152.54
GATES QD1 / 3V8.00 Kiilahihnapyörä Irrotettava 1 ura 8 Od | AB2RHE 1NGN9 QD1 / 3V8.00SDSVankka1/2 "- 2"QD1 / 3V8.008"€213.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATES QD1/3V10.60 Kiilahihnapyörä Irrotettava 1 Ura 10.6 Od
€354.27 / yksikkö