Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATES 9 X 166 RE BELT Endless Round Belt Solid 9/16 tuuman kumi | AB2TBE 1NKN4

GATES 9 X 166 REBELT Päätön pyöreä hihna, kiinteä 9/16 tuuman kumi

Varastossa
Tuote: AB2TBE Malli: 9 X 166 RE BELTRistiviite: 1NKN4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€289.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoputon pyöreä vyö
VäriMusta
YdintyyppiKiinteä Vahvistettu
Halkaisija9 / 16 "
KovuusRanta A 80
Sisäpituus166 "
MateriaaliKumikumi
Min. Hihnapyörä Dia.5-13 / 32 "
KokonaispituusLoputon
Temp. alue-30 - 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.792
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi4010125000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakenne (karkea)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSisäpituusHinta
GATES 6 X 98 RE BELT Endless Round Belt Solid 3/8 tuuman kumi | AB2TAQ 1NKK4 6 X 98 RE VYÖ3 / 8 "98 "€121.26
GATES 9 X 250 RE BELT Endless Round Belt Solid 9/16 tuuman kumi | AB2TAR 1NKK5 9 X 250 RE VYÖ9 / 16 "250 "€500.64
GATES 9 X 270 RE BELT Endless Round Belt Solid 9/16 tuuman kumi | AB2TAT 1NKK6 9 X 270 RE VYÖ9 / 16 "270 "€560.83
GATES 9 X 233 RE BELT Endless Round Belt Solid 9/16 tuuman kumi | AB2TAU 1NKK7 9 X 233 RE VYÖ9 / 16 "233 "€410.39
GATES 9 X 564 RE Hihna Päätön pyöreä vyö Kiinteä 9/16 tuuman kumi | AB2TAV 1NKK8 9 X 564 RE VYÖ9 / 16 "564 "€980.10
GATES 9 X 308 RE BELT Endless Round Belt Solid 9/16 tuuman kumi | AB2TAW 1NKK9 9 X 308 RE VYÖ9 / 16 "308 "€510.52
GATES 9 X 386 RE BELT Endless Round Belt Solid 9/16 tuuman kumi | AB2TAX 1NKL1 9 X 386 RE VYÖ9 / 16 "386 "€764.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATES 9 X 166 REBELT Päätön pyöreä hihna, kiinteä 9/16 tuuman kumi
€289.03 / yksikkö