Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER NNR-8-062-0050 Letkut nailonia 1/28 tuuman ulkohalkaisija luonnollinen 50 jalkaa | AC3QUR 2VKU6

PARKER NNR-8-062-0050 Letku Nylon 1/28 tuuman ulkohalkaisija luonnollinen 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3QUR Malli: NNR-8-062-0050Ristiviite: 2VKU6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine1500 psi
VäriLuonnollinen
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus50ft.
MateriaaliNylon
Max. Paine375 PSI
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Temp. alue-60 - 200 F
TyyppiErittäin luja, puolijäykkä
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)51.82
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Taivuta sädeMurtumispaineVäriDia ulkopuolella.Temp. alueSeinämän paksuusKovuusSisällä Dia.Hinta
PARKER NBR-8-062-0050 Letkut nailonia, 1/2 tuumaa, ulkohalkaisija musta 50 jalkaa AC3QUD 2VKT3 NBR-8-062-0050-1500 psiMusta1 / 2 "-60 - 200 F1 / 16 "-3 / 8 "€231.43
PARKER 104-0250031-NT-50 Letku 3/16" ID PFA Natural 50 jalkaa | AC3QYH 2VLU6 104-0250031-NT-501"945 PSILuonnollinen1 / 4 "-329 - 500 F0.031 "Ranta D: 603 / 16 "€289.97
PARKER 104-0375062-NT-50 Letku 1/4" ID PFA Natural 50 jalkaa | AC3QYL 2VLV3 104-0375062-NT-503 / 4 "1280 PSILuonnollinen3 / 8 "-329 - 500 F0.062 "Ranta D: 601 / 4 "€653.73
PARKER 201-0300100-NT-25 letkut 1 mm ID PTFE Natural 25 jalkaa | AC3QYM 2VLW4 201-0300100-NT-251-1 / 2 "-Luonnollinen3"-400 - 500 F1mmRanta D: 55-651mm€93.14
PARKER 201-0600100-NT-25 letkut 4mm ID PTFE Natural 25 jalkaa | AC3QYN 2VLW7 201-0600100-NT-251-3 / 4 "-Luonnollinen6mm-400 - 500 F1mmRanta D: 55-654mm€150.26
PARKER 201-1000100-NT-25 letkut 8mm ID PTFE Natural 25 jalkaa | AC3QYP 2VLX2 201-1000100-NT-252-1 / 2 "-Luonnollinen10mm-400 - 500 F1mmRanta D: 55-658mm€312.78
PARKER 95FR-8-WHT-0250 Ilma- ja vesipolyuretaaniletku, mikrohitsaus, polyeetteripolyuretaani, ID. 5/16 tuumaa | CT7KRD 54XZ36 95FR-8-WHT-0250--------€1,111.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER NNR-8-062-0050 Letku Nylon 1/28 tuuman ulkohalkaisija luonnollinen 50 jalkaa
€199.91 / yksikkö