Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATES 1615 1.1/8 Tl-holkki 1615-sarjan halkaisija 1-1/8 tuumaa | AE8UTV 6FLY4

GATES 1615 1.1/8 Tl-holkki 1615-sarjan halkaisija 1-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8UTV Malli: 1615 1.1/8Ristiviite: 6FLY4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiolukitusholkit
Pulttiympyrän halkaisija.2.125 "
Pultin koko3 / 8-16 "
Bore holkkisarja1615
Pora Dia.1.125 "
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
SAE luokka5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8483902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
GATES 1615.3 / 4 Tl holkki 1615 -sarjan halkaisija 3/4 tuumaa | AE8UTR 6FLX8 1615.3/43 / 4 "€53.16
GATES 1615.7 / 8 Tl holkki 1615 -sarjan halkaisija 7/8 tuumaa | AE8UTT 6FLY0 1615.7/87 / 8 "€53.16
GATES 1615 1. Tl-holkki 1615-sarjan halkaisija 1 tuumaa | AE8UTU 6FLY2 1615 1.1"€53.16
GATES 1615 1.3 / 16 Tl holkki 1615 -sarjan halkaisija 1-3 / 16 tuumaa | AE8UTW 6FLY5 1615 1.3 / 161.187 "€51.41
GATES 1615 1.3 / 8 Tl holkki 1615 -sarjan halkaisija 1-3 / 8 tuumaa | AE8UTX 6FLY8 1615 1.3 / 81.375 "€53.16
GATES 1615 1.7 / 16 Tl holkki 1615 -sarjan halkaisija 1-7 / 16 tuumaa | AE8UTY 6FLY9 1615 1.7 / 161.437 "€51.56
GATES 1615 1.1 / 2 Tl holkki 1615 -sarjan halkaisija 1-1 / 2 tuumaa | AE8UTZ 6FLZ0 1615 1.1 / 21.5 "€51.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATES 1615 1.1/8 Tl-holkki 1615-sarjan halkaisija 1-1/8 tuumaa
€53.16 / yksikkö