Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GAST AF564C painekytkin

Varastossa
Tuote: AH3RGR Malli: AF564CRistiviite: 33K339

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€216.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainekytkin
alue80 - 100 psi
Koko1 / 4 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3402
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.26
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
GAST AK620E Painekytkin Stndard 5-65 psi DPST | AH2ZHY 30UN28 AK620E5 - 65 psi€523.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST AF564C painekytkin
€216.14 / yksikkö