Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GASCO CC-58-AL kantolaukku 2, sylinteri 116l | AC6GKJ 33V733

GASCO CC-58-AL kantolaukku 2 sylinteri 116l

Varastossa
Tuote: AC6GKJ Malli: CC-58-ALRistiviite: 33V733

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkantolaukku
Värisininen
rakentaminenHard Plastic
Ulkosyvyys5
Ulkopituus24 "
Ulkoleveys9"
Sisäsyvyys4"
Sisäpituus20 "
Sisäleveys7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenSisäsyvyysSisäpituusSisäleveysHinta
GASCO CC-17/34 Kantolaukku 2 Sylinteri 17l / 34l | AC6GKK 33V734 CC-17/34MustaHard Plastic3.5 "15.5 "12 "€123.85
GASCO GD-HPCC-3 kantolaukku 3 sylinteri, pehmeä | AC6GKL 33V741 GD-HPCC-3MustaVinyyli4"16 "10 "€151.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GASCO CC-58-AL kantolaukku 2 sylinteri 116l
€151.76 / yksikkö