GASCO

Suodattaa

Turvallisuus

CC-17/3471-0.271-0.371-1.071-0.571-0.2571-0.170-GAUGE-1500GD-HPCC-370-0.25CC-58-AL74-DAF

Turvallisuus Suodattaa

Kaasupullosäätimet

Kestävät kaasupullosäätimet, joissa alumiini- / nikkelipinnoitettu messinkirakenne ja virtausnopeus 0.25 - 0.5 l / min. Suunniteltu kalibrointikaasupulloille, joissa on C-10-venttiilin sisääntulo

  • Kaasupullosäädin
  • Kaasupullosäädin
  • Kaasupullosäädin
  • Kaasupullosäädin+ 11
Tuote (14)

Kaasunilmaisimen kotelot ja saappaat

Sisältää mustan / sinisen tukevan kaasupullon ja säätimen kotelot kovaa muovia ja vinyyliversioita. Saatavana pituuksina 15.5 - 20 tuumaa

  • kantolaukku
  • kantolaukku
  • kantolaukku
Tuote (3)

Tietoja GASCOsta

Gasco on johtava korkean tarkkuuden kalibrointikaasuseosten vakio- / kertakäyttöisten sylintereiden, säätimien, reagoimattomien yhden / monen kalibroinnin kaasujen, reaktiivisten yhden / monen kalibroinnin kaasujen ja vastaavien lisävarusteiden valmistaja. Tuotemerkin kestävissä säätimissä on alumiini- / nikkelipäällystetty messinkirakenne, joka varmistaa kaasun puhtauden säilymisen ja pitkän käyttöiän, kun sitä käytetään korroosionkestävien kaasujen kanssa. Nämä säätimet sopivat kierrätettäviin ja kertakäyttöisiin kalibrointikaasupulloihin, joissa on C-10-venttiilin sisääntulo, ja alentavat kaasun paineen sopivalle tasolle. Gascon erittäin monipuolinen 11-DAF-kaasupullosäädin on 0.3 helposti säädettävää virtausasetusta ja valittavissa oleva alue 8 - 74 l / min. On ihanteellinen valinta erittäin reaktiivisille kaasuseoksille. Valitse laajasta valikoimasta näitä kaasupullojen säätimiä ja muita merkkituotteita, kuten kaasunilmaisimen kotelot ja saappaat Raptor Supplies.