Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT C000504001 Tiivisterengas 4 tuuman metalli keltainen | AB3JUK 1TVA7

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000504001 Tiivisterengas 4 tuuman metalli keltainen

Varastossa
Tuote: AB3JUK Malli: C000504001Ristiviite: 1TVA7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalihaavan metallitiiviste
VäriKeltainen harmaalla nauhalla
Sisällä Dia.5"
MateriaaliMetallivahvistettu
Metalli havaittavissaKyllä
Dia ulkopuolella.6.875 "
Temp. alue-320 - 950 F
Paksuus11 / 64 "
TyyppiANSI-luokan 150 lb. Laippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8484200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueVäriSisällä Dia.PaksuusTyyppieräMateriaaliMax. PaineHinta
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37045-0104 Tiivisterengas 4 tuuman PTFE valkoinen | AB3JRU 1TUW5 37045-0104-450 - 500 FValkoinen4.5 "1 / 16 "RengasLaipan tiivistePTFE1200 psi€42.96
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37045-1104 Tiivisterengas 4 tuuman PTFE valkoinen | AB3JTD 1TUX5 37045-1104-450 - 500 FValkoinen4.5 "1 / 8 "RengasLaipan tiivistePTFE1200 psi€83.70
GARLOCK-TIIVISTEET 37555-0104 Tiivisterengas 4 tuuman epäorgaaninen kuituharmaa | AB3JTN 1TUY5 37555-0104-100 - 800 FHarmaa4.5 "1 / 16 "RengasLaipan tiivisteEpäorgaaninen kuitu1200 psi€6.92
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37760-0104 Tiivisterengas 4 tuuman synteettikuitua sininen | AB3JTY 1TUZ5 37760-0104-40 - 400 FSininen ja luonnonvalkoinen4.5 "1 / 16 "RengasLaipan tiivisteSynteettinen kuitu500 psi€10.49
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT C000504003 Tiivisterengas 4 tuuman metallikeltainen AB3JUU 1TVC1 C000504003-320 - 950 FKeltainen harmaalla nauhalla5"11 / 64 "ANSI-luokan 300 lb. LaippaSpiraalihaavan metallitiivisteMetallivahvistettu-€17.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000504001 Tiivisterengas 4 tuuman metalli keltainen
€14.40 / yksikkö