Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT C000501001 Tiivisterengas 1 tuuman metalli keltainen | AB3JUD 1TVA1

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000501001 Tiivisterengas 1 tuuman metalli keltainen

Varastossa
Tuote: AB3JUD Malli: C000501001Ristiviite: 1TVA1
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
€7.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalihaavan metallitiiviste
VäriKeltainen harmaalla nauhalla
Sisällä Dia.1.25 "
MateriaaliMetallivahvistettu
Metalli havaittavissaKyllä
Dia ulkopuolella.2.625 "
Temp. alue-320 - 950 F
Paksuus11 / 64 "
TyyppiANSI-luokan 150 lb. Laippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8484200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueVäriSisällä Dia.PaksuusTyyppieräMateriaaliMax. PaineHinta
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37045-0101 Tiivisterengas 1 tuuman PTFE valkoinen | AB3JRN 1TUV9 37045-0101-450 - 500 FValkoinen1-5 / 16 "1 / 16 "RengasLaipan tiivistePTFE1200 psi€6.96
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37045-0193 Tiivisterengas 1 1/2 tuuman PTFE valkoinen | AB3JRP 1TUW1 37045-0193-450 - 500 FValkoinen1-29 / 32 "1 / 16 "RengasLaipan tiivistePTFE1200 psi€11.48
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37045-1101 Tiivisterengas 1 tuuman PTFE valkoinen | AB3JRY 1TUW9 37045-1101-450 - 500 FValkoinen1-5 / 16 "1 / 8 "RengasLaipan tiivistePTFE1200 psi€13.05
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37045-1193 Tiivisterengas 1 1/2 tuuman PTFE valkoinen | AB3JRZ 1TUX1 37045-1193-450 - 500 FValkoinen1-29 / 32 "1 / 8 "RengasLaipan tiivistePTFE1200 psi€21.56
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37555-0101 Tiivisterengas 1 tuuman epäorgaaninen kuituharmaa | AB3JTH 1TUX9 37555-0101-100 - 800 FHarmaa1-5 / 16 "1 / 16 "RengasLaipan tiivisteEpäorgaaninen kuitu1200 psi€1.33
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37555-0193 Tiivisterengas 1 1/2 tuuman kuituharmaa | AB3JTJ 1TUY1 37555-0193-100 - 800 FHarmaa1-29 / 32 "1 / 16 "RengasLaipan tiivisteEpäorgaaninen kuitu1200 psi€2.15
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37760-0101 Tiivisterengas 1 tuuman synteettikuitu sininen | AB3JTT 1TUY9 37760-0101-40 - 400 FSininen ja luonnonvalkoinen1-5 / 16 "1 / 16 "RengasLaipan tiivisteSynteettinen kuitu500 psi€2.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000501001 Tiivisterengas 1 tuuman metalli keltainen
€7.02 / yksikkö