Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37760-0108 Tiivisterengas 8 tuuman synteettikuitua sininen | AB3JUA 1TUZ7

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0108 Tiivisterengas 8 tuuman synteettistä kuitua sinistä

Varastossa
Tuote: AB3JUA Malli: 37760-0108Ristiviite: 1TUZ7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriSininen ja luonnonvalkoinen
Sisällä Dia.8.625 "
MateriaaliSynteettinen kuitu
Max. Paine500 psi
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.11 "
Temp. alue-40 - 400 F
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi5603110090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueVäriSisällä Dia.PaksuusTyyppieräMateriaaliMax. PaineHinta
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37045-0108 Tiivisterengas 8 tuuman PTFE valkoinen | AB3JRW 1TUW7 37045-0108-450 - 500 FValkoinen8.625 "1 / 16 "RengasLaipan tiivistePTFE1200 psi€119.21
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37045-1108 Tiivisterengas 8 tuuman PTFE valkoinen | AB3JTF 1TUX7 37045-1108-450 - 500 FValkoinen8.625 "1 / 8 "RengasLaipan tiivistePTFE1200 psi€225.84
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37555-0108 Tiivisterengas 8 tuuman epäorgaaninen kuituharmaa | AB3JTQ 1TUY7 37555-0108-100 - 800 FHarmaa8.625 "1 / 16 "RengasLaipan tiivisteEpäorgaaninen kuitu1200 psi€18.59
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT C000508001 Tiivisterengas 8 tuuman metallikeltainen AB3JUN 1TVB1 C000508001-320 - 950 FKeltainen harmaalla nauhalla9.187 "11 / 64 "ANSI-luokan 150 lb. LaippaSpiraalihaavan metallitiivisteMetallivahvistettu-€31.33
GARLOCK TIIVISTYSTEKNOLOGIAT C000508003 Tiivisterengas 8 tuuman metallikeltainen | AB3JVB 1TVC4 C000508003-320 - 950 FKeltainen harmaalla nauhalla9.187 "11 / 64 "ANSI-luokan 300 lb. LaippaSpiraalihaavan metallitiivisteMetallivahvistettu-€38.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0108 Tiivisterengas 8 tuuman synteettistä kuitua sinistä
€27.89 / yksikkö