Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37045-1103 Tiivisterengas 3 tuuman PTFE valkoinen | AB3JTC 1TUX4

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1103 Tiivisterengas 3 tuuman PTFE valkoinen

Varastossa
Tuote: AB3JTC Malli: 37045-1103Ristiviite: 1TUX4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€54.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriValkoinen
Sisällä Dia.3.5 "
MateriaaliPTFE
Max. Paine1200 psi
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.5.375 "
Temp. alue-450 - 500 F
Paksuus1 / 8 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueVäriSisällä Dia.PaksuusTyyppieräMateriaaliMax. PaineHinta
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37045-0103 Tiivisterengas 3 tuuman PTFE valkoinen | AB3JRT 1TUW4 37045-0103-450 - 500 FValkoinen3.5 "1 / 16 "RengasLaipan tiivistePTFE1200 psi€28.13
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37555-0103 Tiivisterengas 3 tuuman epäorgaaninen kuituharmaa | AB3JTM 1TUY4 37555-0103-100 - 800 FHarmaa3.5 "1 / 16 "RengasLaipan tiivisteEpäorgaaninen kuitu1200 psi€4.75
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37760-0103 Tiivisterengas 3 tuuman synteettikuitu sininen | AB3JTX 1TUZ4 37760-0103-40 - 400 FSininen ja luonnonvalkoinen3.5 "1 / 16 "RengasLaipan tiivisteSynteettinen kuitu500 psi€7.59
GARLOCK TIIVISTYSTEKNOLOGIAT C000503001 Tiivisterengas 3 tuuman metalli keltainen | AB3JUJ 1TVA6 C000503001-320 - 950 FKeltainen harmaalla nauhalla4"11 / 64 "ANSI-luokan 150 lb. LaippaSpiraalihaavan metallitiivisteMetallivahvistettu-€12.84
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT C000503003 Tiivisterengas 3 tuuman metalli keltainen | AB3JUX 1TVB9 C000503003-320 - 950 FKeltainen harmaalla nauhalla4"11 / 64 "ANSI-luokan 300/400/600 lb. laippaSpiraalihaavan metallitiivisteMetallivahvistettu-€14.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1103 Tiivisterengas 3 tuuman PTFE valkoinen
€54.77 / yksikkö