GARDNER BENDER WSP-115 Kannettava lankakotelo 20.5 x 26 x 16 6 kara | AA7EDP 15V948

GARDNER BENDER WSP-115 Kannettava Wire Caddy 20.5 x 26 x 16 6 kara

Varastossa
Tuote: AA7EDP Malli: WSP-115Ristiviite: 15V948

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€259.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava Wire Caddy
Syvyys16 "
annostelee(6) 500 jalan kelat # 6 - # 10 AWG tai (12) 7 "halk. X 5" leveät lankakelat
Suorittaa loppuunPunainen epoksimaalattu
Korkeus20.5 "
MateriaaliTeräs
Pyörän materiaaliPuolipneumaattinen teräs
Pyörän tyyppiKiinteä, (2) kiinteä, (2) kääntyvä lukitus
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.822
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)62.87
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Karojen määrä (6)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER WSP-115 Kannettava Wire Caddy 20.5 x 26 x 16 6 kara
€259.14 / yksikkö